D3N 135-108-16R-8D Borekrop til treribsbor med indvendig køling, rundt skaft, boredybde 8xD

Art.-nr.: 3392169
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3392169
    EAN/GTIN 7291075460643
    Producentnummer 3392169
    L-nummer L24040 141

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærediameter (DC) 13,5 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 13, samlet længde (OAL) 183,8 mm, effektiv længde (LU) 110,91 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 13,5 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 13,9 mm
    • Skærediameter, min. (DCN) 13,5 mm
    • Bundtets diameter (DF) 20 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 13
    • Betegnelse for skæreplade (MIID) H3P 135-IQ
    • Samlet længde (OAL) 183,8 mm
    • Punktlængde (PL) 2,91 mm
    • Krave længde (LPR) 135,83 mm
    • Rund fatningsaksel
    • Effektiv længde (LU) 110,91 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven