D3N 200-160-25A-8D Borekrop til treriflede boreskiftehoveder med indvendig køling, skaft med spændeflade, boredybde 8xD

Art.-nr.: 3391703
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3391703
    EAN/GTIN 7291075440454
    Producentnummer 3391703
    L-nummer L24040 874

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærediameter (DC) 20 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 20, samlet længde (OAL) 257,2 mm, effektiv længde (LU) 164,32 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 20 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 20,9 mm
    • Skærediameter, min. (DCN) 20 mm
    • Bundtets diameter (DF) 32 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 20
    • L/D-område 8xD
    • Betegnelse for skæreplade (MIID) H3P 200-IQ
    • Samlet længde (OAL) 257,2 mm
    • Punktlængde (PL) 4,32 mm
    • Krave længde (LPR) 201,24 mm
    • Effektiv længde (LU) 164,32 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven