PENTA 17R10SP6D-RS IC1007 5-skærs skær med meget positiv geometri til konusfri skæring af bløde emnematerialer

Art.-nr.: 3391145
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 3391145
EAN/GTIN 7291075460711
Producentnummer 3391145
L-nummer L24080 260

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksskær, hjørneradius (RE) 0 mm, skæredybde, maks. (CDX) 3 mm, skærebredde (CW) 1 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 3 mm
  • Skærebredde (med uret) 1 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,05 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,02 mm/rev.
  • Skærediameter (CUTDIA) 6 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven