PENTA 17R05SP6D-RS IC1007 5-skærs skær med meget positiv geometri til konusfri skæring af bløde emnematerialer

Art.-nr.: 3391142
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Artikelnummer 3391142
    EAN/GTIN 7291075460681
    Producentnummer 3391142
    L-nummer L24080 361

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikning Skæreplader, hjørneradius (RE) 0 mm, skæredybde, maks. (CDX) 2 mm, skærebredde (CW) 0,5 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 2 mm
    • Skærebredde (med uret) 0,5 mm
    • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,04 mm/omdrejning
    • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,02 mm/rev.
    • Skærediameter (CUTDIA) 4 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven