Beskrivelse:
Dette er en indvendig mikrometerskrue udstyret med forlængerstænger, der giver dig følgende fordele: Udskiftelige forlængere - hule rør hårdmetaloverflader Digimatic-version med dataudgang fremragende modstandsdygtighed over for vand og støv (tæthedsgrad IP65), velegnet til brug i nærheden af kølemidler eller skæreolier
Egenskab:
Digital/Analog: Digital
Driftstemperatur: 5°C - 40°C
Måleområde: 8 - 9
Skridt: 0,001 mm
Nøjagtighed: ±.00015 tomme/ ± 3 µm
Skala: Skala tromle og hylster satinforkromet, ⌀18 mm
Display: LCD-skærm, tegnhøjde 7,5 mm
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. æske, nøgle, 1x batteri, forlænger, mikrometerskrue
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 1,5 år ved normal brug