DCN 250-250-32R-10D Borekrop med indvendig kølemiddeltilførsel og cylindrisk skaft, boredybde 10xD

Art.-nr.: 3388001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3388001
    EAN/GTIN 7291075442403
    Producentnummer 3388001
    L-nummer L24040 586

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærediameter (DC) 25 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 25.0, samlet længde (OAL) 349,5 mm, effektiv længde (LU) 253,8 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 25 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 25,9 mm
    • Skærediameter, min. (DCN) 25 mm
    • Bundtets diameter (DF) 42 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 25,0
    • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 250
    • Samlet længde (OAL) 349,5 mm
    • Punktlængde (PL) 3,8 mm
    • Krave længde (LPR) 289,5 mm
    • Effektiv længde (LU) 253,8 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven