TAGPAD-Y-D82L-4C Y-akseadapter til afstikning og indstikning på multitasking-maskiner og drejecentre med højtrykskøling til TANG-GRIP-skæreplader

Art.-nr.: 3387788
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TANG-GRIP_Y AXIS
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3387788
EAN/GTIN 7291075435962
Producentnummer 3387788
L-nummer L23920 2944

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 4,5 mm, skærebredde min. (CWN) 3,7 mm, totalhøjde (OAH) 52 mm, totallængde (OAL) 77,4 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 3,4 mm
  • Kropsbredde_2 (WB_2) 6 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde maks. (CWX) 4,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3,7 mm
  • Samlet højde (OAH) 52 mm
  • Samlet længde (OAL) 77,4 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 82 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven