FCP 052-IQ IC908 Flade borehoveder til DCN-bor, til bearbejdning af kulstofstål og legeret stål (ISO P)

Art.-nr.: 3387457
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3387457
EAN/GTIN 7291075423662
Producentnummer 3387457
L-nummer L24050 2594

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 5,2 mm, skæreindsatsens størrelseskode (SSC) 5,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader, skærlængde (LPR) 3,51 mm

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 60 grader
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,23 mm
  • Skærediameter (DC) 5,2 mm
  • Funktionel længde (LF) 2,9 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 5,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,3 mm
  • Pilotbordiameter (PDD) 1,98 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 0,61 mm
  • Krave længde (LPR) 3,51 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "SUMOCHAM FLAT HEAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven