TAG N4HF IC1010 Enkeltsidede skær til afstikning og notning med høj tilspænding i hårde emnematerialer og til vanskelige opgaver

Art.-nr.: 3387287
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3387287
EAN/GTIN 7291075425444
Producentnummer 3387287
L-nummer L23930 594

Betegnelse

Beskrivelse:

Skæreindsatser, hjørneradius (RE) 0,5 mm, skærebredde (CW) 4 mm

Egenskab:

  • Spanformer HF
  • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
  • Skærebredde (med uret) 4 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,4 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,3 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven