UV T-shirt med høj synlighed M

Art.-nr.: 338610135300M
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve high vis orange
Unisex-størrelse M
Produkttype Advarselssikkerheds-shirt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 338610135300M
EAN/GTIN 7330509524237
Producentnummer 338610135300M

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, birdseye-strik, drænende, anti-lugt- og UV-beskyttelse, 130 g/m²

Detaljer
V-hals

Refleks
50 mm bredt skåret refleksbånd, Ekstra refleksbånd i størrelserne XS-S

Funktionalitet
Materiale med UV-beskyttelse

Beskrivelse:

  • High Vis t-shirt i et fugttransporterende materiale
  • T-shirten har cut transfer reflekser med stretch for optimal bevægelsesmulighed samt UV-beskyttelse 40+
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471, klasse 2 og EN 13758-2 UPF 40+

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • Combination Certification A
  • EN 13758-2 UPF 40+

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven