DGR 2400WP-12D IC1030 Tosidede skær til afstikning. Wiper-design til fremragende overfladefinish og rethed

Art.-nr.: 3384586
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3384586
    EAN/GTIN 7291075208269
    Producentnummer 3384586
    L-nummer L23940 2294

    Betegnelse

    Omschrijving:

    Afdeelfrezen, hoekradius (RE) 0,05 mm, snijdiepte, max. (CDX) 6 mm, snijbreedte (CW) 2,39 mm, totale lengte (OAL) 20,4 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,05 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 6 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijbreedte (CW) 2,39 mm
    • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,1 mm/omw
    • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,04 mm/omw
    • Totale lengte (OAL) 20,4 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven