DGN 5003J IC1010 Tosidede skær til indstikning og afstikning af bløde emnematerialer, afstikning af rør, små diametre og tyndvæggede komponenter

Art.-nr.: 3384566
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3384566
EAN/GTIN 7291075153200
Producentnummer 3384566
L-nummer L23940 2282

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksskær, hjørneradius (RE) 0,3 mm, skærebredde (CW) 5 mm, samlet længde (OAL) 19 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,3 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde (med uret) 5 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,2 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,05 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 19 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere