{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til nom. gevind-⌀ d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | |
Til gevindskaft-⌀ d2 | 18 mm | |
Forlænger ⌀ D3 | 18 mm | |
Forlænger K2 | 14,5 mm | |
Forlænger L2 | 100 mm | |
Forlænger L3 | 330 mm | |
Produkttype | Forlænger |
Artikelnummer | 338425 13L | |
EAN/GTIN | 4067263109884 | |
Producentnummer | 338425 13L |