Gevindskærepatron, ER-synkro, HSK-A 63, til ER-spændepatronstørrelse: 16

Art.-nr.: 338195 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
143 styk på lager

Vælg variant og styktal

til ER-spændepatronstørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: DIN 69882-6
  • Indvendig køling: Ja, med maks. 50 bar
  • Form: A

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindskæreområde M4 − M12
Adapter HSK-A 63
Holder-standard DIN 69882-6
Indvendig køling Ja, med maks. 50 bar
Længdeudligning, tryk 0,5 mm
Længdeudligning, træk 0,5 mm
Udvendig ⌀ D 34 mm
Indv. ⌀ D1 28 mm
Udragende længde, A-mål 110 mm
Form A
Produkttype Gevindskærepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 338195 16
EAN/GTIN 4062406511081
Producentnummer 338195 16

Betegnelse

Udførelse:

  • Med minimal-længdeudligning (MLA), med dæmpningselement.
  • Indvendig kølemiddeltilførsel op til 50 bar.
  • Forøgelse af standtiden for spiraltap/gevindformer.

Anvendelse:

  • På bearbejdningscentre med synkronspindel.
  • Til udligning af stigningsdifferencer gevindboring / synkronspindel.
  • Til udligning af stigningstolerancer på snittapper.

Specialtilbehør:

ER-gevindbor-spændepatroner nr. 309399 og 309447.
Kølemiddelrør til HSK nr. 309880.

Bemærk:

Undlad at affedte synchro-gevindskærepatronen.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven