ER-adapter, ER udvendig/indvendig: 25/16

Art.-nr.: 338188 25/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

ER udvendig/indvendig Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Gevindborsadapter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 338188 25/16
EAN/GTIN 4062406103736
Producentnummer 338188 25/16

Betegnelse

Udførelse:

  • Gevindboring og -formning på maskiner med synkronspindel.
  • Minimallængdeudligning: +0,5mm / -0,2 mm.
  • Kompensering for synkroniseringsfejl giver bedre gevindkvalitet og en betydelig forøgelse af standtiderne.
  • Til spændetangsholdere og drevne værktøjer iht. ISO 15488 (DIN 6499).
  • Egnet til højre- og venstregevind.

Anvendelse:

Til anvendelse af ER-spændetænger med synkronholder nr. 338180 str. 25.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven