Synkronværktøjshoved til ER25 10 mm

Art.-nr.: 338185 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager

Vælg variant og styktal

Snittapskaft-⌀ d2 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: Ja, med maks. 50 bar

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udhængslængde L1 41 mm
Skaftfirkant 8 mm
⌀ D2 19 mm
Indvendig køling Ja, med maks. 50 bar
Produkttype Gevindborsadapter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 338185 10
EAN/GTIN 4062406103620
Producentnummer 338185 10

Betegnelse

Udførelse:

  • Gevindboring og -formning på maskiner med synkronspindel.
  • Minimallængdeudligning: +0,5mm / -0,2 mm.
  • Kompensering for synkroniseringsfejl giver bedre gevindkvalitet og en betydelig forøgelse af standtiderne.
  • Til spændetangsholdere og drevne værktøjer iht. ISO 15488 (DIN 6499).
  • Egnet til højre- og venstregevind.

Passer til:

ER-synkronholder nr. 338180.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven