Synkronværktøjshoved til ER16, Snittapskaft-⌀ d2: 6mm

Art.-nr.: 338183 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
131 styk på lager

Vælg variant og styktal

Snittapskaft-⌀ d2 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: Ja, med maks. 50 bar

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

til snittap-skaft-⌀ d2 DIN 371 M5-6
til snittap-skaft-⌀ d2 DIN 374/376 M8
Udhængslængde L1 32 mm
Skaftfirkant 4,9 mm
⌀ D2 12,7 mm
Indvendig køling Ja, med maks. 50 bar
Produkttype Gevindborsadapter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 338183 6
EAN/GTIN 4062406102074
Producentnummer 338183 6

Betegnelse

Udførelse:

  • Gevindboring og -formning på maskiner med synkronspindel.
  • Minimallængdeudligning: +0,5mm / -0,2 mm.
  • Kompensering for synkroniseringsfejl giver bedre gevindkvalitet og en betydelig forøgelse af standtiderne.
  • Til spændetangsholdere og drevne værktøjer iht. ISO 15488 (DIN 6499).
  • Egnet til højre- og venstregevind.

Passer til:

ER-synkronholder nr. 338180.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven