XOGX 090700-45DT IC830 Vendeplatter til affasningsringe

Art.-nr.: 3381659
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CHAMDRILL
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3381659
EAN/GTIN 7291075147520
Producentnummer 3381659
L-nummer L24160 65

Betegnelse

Beskrivelse:

Boreskær, skærets længde (L) 12 mm, skærets medfølgende vinkel (EPSR) 45 grader, skærets tykkelse (S) 7 mm, skærets bredde (W1) 9 mm

Egenskab:

  • Kantlængde (L) 12 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 45 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 9 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven