Basis-forlænger MLA 16

Art.-nr.: 338130 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Vælg variant og styktal

til ER-spændepatronstørrelse Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til spændepatroner ER 16 mm
Til skæreområde M3−12
Udhængslængde L 55 mm
Udvendig ⌀ D 28 mm
Spændeområde ⌀ D1 2 mm - 10 mm
⌀d 20 mm
L1 38 mm
Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 338130 16
EAN/GTIN 4045197343161
Producentnummer 338130 16

Betegnelse

Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder.

Specialtilbehør:

ER-gevindbore-spændetænger, se nr. 309399309447.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven