Gevindskærepatron MLA IK 50 bar M1-12

Art.-nr.: 338115 M1-12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevindskæreområde Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: DIN 69893
  • Indvendig køling: Ja, med maks. 50 bar
  • Form: A

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindskæreområde M1 - M12
Adapter HSK-A 100
Holder-standard DIN 69893
Indvendig køling Ja, med maks. 50 bar
Længdeudligning, tryk 0,2 mm
Længdeudligning, træk 1 mm
Udvendig ⌀ D 43 mm
Indv. ⌀ D1 20 mm
Udragende længde, A-mål 70 mm
Passer til ER-størrelse 11 / 16
Form A
Produkttype Gevindskærepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 338115 M1-12
EAN/GTIN 4062406112097
Producentnummer 338115 M1-12

Betegnelse

Udførelse:

  • Med minimal-længdeudligning (MLA), med dæmpningselement.
  • Forøgelse af standtiden for spiraltap/gevindformer med op til 300%.
  • Indvendig kølemiddeltilførsel op til 50 bar.
  • Sikker opspænding i hurtigskifteindsatser til ER-spændetænger.
  • Koncentrisk skaftkonus til konus på indsats < 3 µm.

Anvendelse:

bearbejdningscentre med synkronspindel.
  • Til udligning af stigningsdifferencer snittap / synkronspindel.
  • Til udligning af stigningstolerancer på snittapper.

Specialtilbehør:

ER-spændepatroner, se nr. 308881-309240 (str. ER11 / 16 / 25). ER-gevindbore-spændepatroner med firkant, se nr. 309399 - 309413 (str. ER 11 /16 / 25).
Hurtigskifteindsatser og forlængere, se nr. 338120338142.
Spændebolte, se nr. 308600308806.
Kølemiddelrør til HSK, se nr. 309880.
Topnøgle til HSK, se nr. 309890.

Bemærk:

Maks. omdrejningstal 4000 min-1.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven