UV-skjorte med høj synlighed langærmet L

Art.-nr.: 338110705300L
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve high vis orange
    Unisex-størrelse L
    Produkttype Advarselssikkerheds-shirt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 338110705300L
    EAN/GTIN 7330509369173
    Producentnummer 338110705300L

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    55% bomuld, 45% polyester, pique UV, 185g/m²

    Detaljer
    V-hals

    Refleks
    50 mm bredt transferrefleksbånd

    Funktionalitet
    Bomuld på indersiden for øget komfort

    Vask
    Industrielt vasketøj EN ISO 15797

    Beskrivelse:

    • Langærmet t-shirt med høj synlighed med V-hals og strækbare reflekser i et nyt og behageligt materiale
    • Stoffet har en bomuldsindvendig side og en syntetisk yderside, som giver en høj komfort og letter vask af lugt
    • Refleksbåndet er en overføringsrefleks
    • Certificeret i henhold til EN ISO 20471, klasse 3, beskyttelsesbeklædning med høj synlighed og EN 13758-2 UPF 40+ sol UV-beskyttende egenskaber

    Norm:

    • Combination Certification C
    • EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3
    • EN 13758-2 UPF 40+

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven