Gevindskærepatron MLA IK 50 bar, HSK-A 63, Gevindskæreområde: M1-12

Art.-nr.: 338110 M1-12
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevindskæreområde Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Holder-standard: DIN 69893
  • Indvendig køling: Ja, med maks. 50 bar
  • Form: A

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindskæreområde M1 - M12
Adapter HSK-A 63
Holder-standard DIN 69893
Indvendig køling Ja, med maks. 50 bar
Længdeudligning, tryk 0,2 mm
Længdeudligning, træk 1 mm
Udvendig ⌀ D 43 mm
Indv. ⌀ D1 20 mm
Udragende længde, A-mål 64 mm
Passer til ER-størrelse 11 / 16
Form A
Produkttype Gevindskærepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 338110 M1-12
EAN/GTIN 4062406112080
Producentnummer 338110 M1-12
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Med minimal-længdeudligning (MLA), med dæmpningselement.
  • Forøgelse af standtiden for spiraltap/gevindformer med op til 300%.
  • Indvendig kølemiddeltilførsel op til 50 bar.
  • Sikker opspænding i hurtigskifteindsatser til ER-spændetænger.
  • Koncentrisk skaftkonus til konus på indsats < 3 µm.

Anvendelse:

bearbejdningscentre med synkronspindel.
  • Til udligning af stigningsdifferencer snittap / synkronspindel.
  • Til udligning af stigningstolerancer på snittapper.

Specialtilbehør:

ER-spændepatroner, se nr. 308881-309240 (str. ER11 / 16 / 25). ER-gevindbore-spændepatroner med firkant, se nr. 309399 - 309413 (str. ER 11 /16 / 25).
Spændebolte, se nr. 308600308806.
Kølemiddelrør til HSK, se nr. 309880.
Topnøgle til HSK, se nr. 309890.
Hurtigskifteindsatser og forlængere, se nr. 338120338142.

Bemærk:

Maks. omdrejningstal 4000 min-1.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven