Gevindskærepatron MLA IK 50 bar M1-12

Art.-nr.: 338100 M1-12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevindskæreområde Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Indvendig køling: Ja, med maks. 50 bar
  • Form: AD

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Gevindskæreområde M1 - M12
    Adapter SK 40
    Holder-standard DIN 69871; ISO 7388-1
    Indvendig køling Ja, med maks. 50 bar
    Længdeudligning, tryk 0,2 mm
    Længdeudligning, træk 1 mm
    Udvendig ⌀ D 43 mm
    Indv. ⌀ D1 20 mm
    Udragende længde, A-mål 53 mm
    Passer til ER-størrelse 11 / 16
    Form AD
    Produkttype Gevindskærepatron

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 338100 M1-12
    EAN/GTIN 4062406112059
    Producentnummer 338100 M1-12

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Med minimal-længdeudligning (MLA), med dæmpningselement.
    • Forøgelse af standtiden for spiraltap/gevindformer med op til 300%.
    • Indvendig kølemiddeltilførsel op til 50 bar.
    • Sikker opspænding i hurtigskifteindsatser til ER-spændetænger.
    • Koncentrisk skaftkonus til konus på indsats < 3 µm.

    Anvendelse:

    bearbejdningscentre med synkronspindel.
    • Til udligning af stigningsdifferencer snittap / synkronspindel.
    • Til udligning af stigningstolerancer på snittapper.

    Specialtilbehør:

    ER-spændepatroner, se nr. 308881-309240 (str. ER11 / 16 / 25). ER-gevindbore-spændepatroner med firkant, se nr. 309399 - 309413 (str. ER 11 /16 / 25).
    Hurtigskifteindsatser og forlængere, se nr. 338120338142.
    Spændebolte, se nr. 308600308806.
    Kølemiddelrør til HSK, se nr. 309880.
    Topnøgle til HSK, se nr. 309890.

    Bemærk:

    Maks. omdrejningstal 4000 min-1.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven