HSK A63WH ASHR25-1 HPMC Basisholder med HSK-grænseflade til Multi Connection-værktøjsholdere

Art.-nr.: 3380920
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype VDI-værktøjsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3380920
EAN/GTIN 7291075437348
Producentnummer 3380920
L-nummer L24120 356

Betegnelse

Beskrivelse:

Hurtigskifteadaptere, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 100 mm
  • Kropslængde (LB) 30 mm
  • Monteringslængde på emnesiden (LSCWS) 70 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm
  • Samlet højde (OAH) 82 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven