AVC-D20-GEAIR-2 AVC udskiftelige hoveder

Art.-nr.: 3380457
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie CUT-GRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3380457
    EAN/GTIN 7291075432381
    Producentnummer 3380457
    L-nummer L23920 2132

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstik/drejeværktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, skærebredde maks. (CWX) 2,4 mm, skærebredde min. (CWN) 1,9 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 3 mm
    • Skærebredde maks. (CWX) 2,4 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 1,9 mm
    • Funktionsbredde (WF) 14,7 mm
    • Dmin afstivning 26 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven