SGAQ D10-0.8 SELF-GRIP-værktøjsholder til afstikning og indstikning, egnet til drejebænke med lang hoveddok

Art.-nr.: 3379275
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SWISSGRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3379275
EAN/GTIN 7291075440850
Producentnummer 3379275
L-nummer L23920 416

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, samlet højde (OAH) 11,5 mm, samlet længde (OAL) 21,8 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 0,68 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Samlet højde (OAH) 11,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 21,8 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 10 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SWISSGRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven