FFQ4 SOMW 090420T IC808 Firkantede, enkeltsidede vendeskær med 4 skærekanter til fræsning med høj tilspænding

Art.-nr.: 3378400
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MILL4FEED
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3378400
EAN/GTIN 7291075424881
Producentnummer 3378400
L-nummer L23970 151

Betegnelse

Kuvaus:

Milling Indexable Inserts, Depth of Cut Maximum (APMX) 1 mm, Insert Length (INSL) 8.8 mm, Insert Thickness (S) 3.9 mm

Tunnus:

  • Corner Radius (RE) 2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Depth of Cut Maximum (APMX) 1 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Insert Length (INSL) 8.8 mm
  • Insert Thickness (S) 3.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Number of Cutting Edges 4

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven