PENTA 17N080P040RS IC1008 5-skærs platter med fuld radius til præcisionsfræsning i bløde emnematerialer

Art.-nr.: 3377096
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Artikelnummer 3377096
    EAN/GTIN 7291075399417
    Producentnummer 3377096
    L-nummer L24080 360

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indstik/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 2,5 mm, skærebredde (CW) 0,8 mm, diameter indre cirkel (IC) 18,22 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 2,5 mm
    • Skærebredde (med uret) 0,8 mm
    • Diameter InCircle (IC) 18,22 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven