VCGT 1103005-F1M-20P IC1008 Rhombeformede, positive 35° skær med 7° frigangsvinkel, til halvfinish- og finishdrejning i bløde materialer og eksotiske legeringer

Art.-nr.: 3376658
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SWISSTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3376658
EAN/GTIN 7291075479522
Producentnummer 3376658
L-nummer L23950 2577

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, hjørneradius (RE) 0,05 mm, skærekantlængde (L) 11,07 mm, diameter indvendig cirkel (IC) 6,35 mm, skærepladetykkelse (S) 3,18 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,05 mm
  • Kantlængde (L) 11,07 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 4,5 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 2,9 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,18 mm
  • Maksimal fremføring 0,18 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,07 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,03 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "SWISSTURN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven