HFPAD 4R-175-T20-JHP Adaptere til aksial bearbejdning

Art.-nr.: 3375976
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie MODULAR-GRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3375976
    EAN/GTIN 7291075426465
    Producentnummer 3375976
    L-nummer L23920 1710

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Aksial indstikning/drejning Værktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 20 mm, skærebredde (CW) 4 mm, samlet længde (OAL) 45,5 mm

    Egenskab:

    • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 800 mm
    • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 175 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 20 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Skærebredde (med uret) 4 mm
    • Funktionsbredde (WF) 4,8 mm
    • Samlet længde (OAL) 45,5 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "MODULAR-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven