HFPAD 4L-44-T14-JHP Adaptere til aksial bearbejdning

Art.-nr.: 3375973
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MODULAR-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3375973
EAN/GTIN 7291075426441
Producentnummer 3375973
L-nummer L23920 93

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til aksial notning / drejning, skæredybde, maks. (CDX) 14 mm, skærebredde (CW) 4 mm, samlet længde (OAL) 40,5 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 58 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 44 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 14 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 4 mm
  • Funktionsbredde (WF) 4,8 mm
  • Samlet længde (OAL) 40,5 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MODULAR-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven