HFPAD 5R-110-T14-JHP Adaptere til aksial bearbejdning

Art.-nr.: 3375851
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MODULAR-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3375851
EAN/GTIN 7291075426359
Producentnummer 3375851
L-nummer L23920 1636

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial rille-/drejeværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 14 mm, skærebredde (CW) 5 mm, samlet længde (OAL) 45,5 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 200 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 110 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 14 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 5 mm
  • Funktionsbredde (WF) 4,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 45,5 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MODULAR-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven