DCN 070-084-08C-12D Borekrop med indvendig kølevandsforsyning og cylindrisk skaft, boredybde 12xD

Art.-nr.: 3375506
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3375506
    EAN/GTIN 7291075435511
    Producentnummer 3375506
    L-nummer L24040 698

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, skærediameter (DC) 7 mm, kodning af indsatssædestørrelse (SSC) 7,0, samlet længde (OAL) 132,6 mm, effektiv længde (LU) 85,01 mm

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 7 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 7,4 mm
    • Skærediameter, min. (DCN) 7 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 7,0
    • L/D-område 12xD
    • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 070
    • Samlet længde (OAL) 132,6 mm
    • Punktlængde (PL) 1,01 mm
    • Krave længde (LPR) 96,6 mm
    • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
    • Skaftets længde (LS) 36 mm
    • Rund fatningsaksel
    • Effektiv længde (LU) 85,01 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven