VCGT 110302-F1M-20P IC1008 Rhombeformede, positive 35° skær med 7° frigangsvinkel, til halvfinish- og finishdrejning i bløde materialer og eksotiske legeringer

Art.-nr.: 3374323
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie SWISSTURN
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3374323
    EAN/GTIN 7291075479515
    Producentnummer 3374323
    L-nummer L23950 3251

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP - drejning/notning, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skærlængde (L) 11,07 mm, diameter indercirkel (IC) 6,35 mm, skærepladetykkelse (S) 3,18 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
    • Kantlængde (L) 11,07 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 4 mm
    • Monteringshuldiameter (D1) 2,9 mm
    • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 3,18 mm
    • Maksimal fremføring 0,15 mm/rev.
    • Min. Skæredybde 0,07 mm
    • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,03 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "SWISSTURN" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven