BT50 SEM32X78X50C ISO 3937 skalfræsedorne med indvendig kølemiddeltilførsel, form ADB

Art.-nr.: 3372745
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Fræser-indstiksdorn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3372745
EAN/GTIN 7291075264708
Producentnummer 3372745
L-nummer L24120 1732

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræsebor med skal, kropsdiameter (BD) 78 mm, kropslængde (LB) 50 mm, borediameter, maskinside (DCONMS) 50 mm, borediameter, emneside (DCONWS) 32 mm, skaftstørrelse (SS) 50

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 78 mm
  • Kropslængde (LB) 50 mm
  • Monteringslængde på emnesiden (LSCWS) 24 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) BT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skaftstørrelse (SS) 50

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven