TGTBY R32-D82R-JHP Prismatiske Y-akse-mellemholdere til TANG GRIP-JHP-adaptere på multitasking-maskiner til afstikning og notning

Art.-nr.: 3372443
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie LOGIQ F GRIP_ Y AXIS
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3372443
EAN/GTIN 7291075427066
Producentnummer 3372443
L-nummer L23920 1411

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, samlet højde (OAH) 42 mm, samlet længde (OAL) 153 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 150 mm
  • Samlet højde (OAH) 42 mm
  • Samlet længde (OAL) 153 mm
  • Prismehøjde (HTPRM) 32 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 82 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven