Træ enkel stige med tværstang 12 trin

Art.-nr.: 33722
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Enkeltstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 33722
EAN/GTIN 4031405337220
Producentnummer 033722

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Trappestige af træ
  • Stænger og trin lavet af fyrretræ eller knudløs Caroline-Pine
  • 92 mm dybe, rillede trin
  • Trin med gevindstang sat i spat
  • Skrå ende af stangen for optimal vægstøtte eller montering
  • Trinafstand: 235 mm
  • Trådbredde: 420 mm (uden tværskinne)
  • Lederhældning: 70°
  • Trailtravers med skridsikre stigesko i optimal bredde til det valgte produkt for en sikker stand og stigning til landingsstiger over 3.0 m. traileren er løst lukket og fastgjort to gange til den nederste ende af bjælken
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 4110 mm
  • Udvendig bredde: 420 mm
  • Kolonnebredde: 23 mm
  • Søjlehøjde: 70 mm
  • Lederlængde: 3160 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Træ
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Hældning: 70 °
  • Trin-/trinafstand: 235 mm
  • Antal trin/trin: 12 trin
  • Trin/trindybde: 92 mm
  • Tværskinnebredde: 930 mm
  • Udførelse af trin: Trin
  • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja

Egnede produkter

Tilbehør