• Vores lager holder lukket torsdag den 01. maj 2025 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Træ enkel stige uden tværstang 10 trin

Art.-nr.: 33710
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
I bearbejdning

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal trin 10
Materiale Træ
Produkttype Enkeltstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 33710
Kopier
EAN/GTIN 4031405337107
Kopier
Producentnummer 033710
Kopier
Producent MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Trappestige af træ
  • Stænger og trin lavet af fyrretræ eller knudløs Caroline-Pine
  • 92 mm dybe, rillede trin
  • Trin med gevindstang sat i spat
  • Skrå ende af stangen for optimal vægstøtte eller montering
  • Trinafstand: 235 mm
  • Trådbredde: 420 mm (uden tværskinne)
  • Lederhældning: 70°
  • Maksimal belastning: 150 kg
  • Bemærk: Stiger på over 3.0 m må kun anvendes uden tværskinne, hvis de udelukkende anvendes til det tilsigtede formål (f.eks. permanent monteret, kroget, fastgjort med bælte)

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 3640 mm
  • Udvendig bredde: 420 mm
  • Kolonnebredde: 23 mm
  • Søjlehøjde: 70 mm
  • Lederlængde: 2690 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Træ
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Helt samlet
  • Hældning: 70 °
  • Trin-/trinafstand: 235 mm
  • Antal trin/trin: 10 trin
  • Trin/trindybde: 92 mm
  • Udførelse af trin: Trin
  • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven