Beskrivelse:
Dette er en indvendig mikrometerskrue udstyret med forlængerstænger, der giver dig følgende fordele: Udskiftelige forlængerstænger i cylindrisk form til udvidelse af måleområdet hårdmetal-måleoverflader kan leveres Hårdmetal måleoverflader Digimatic-version med dataudgang fremragende modstandsdygtighed over for vand og støv (tæthedsgrad IP65), velegnet til brug i nærheden af kølemidler eller skæreolier
Egenskab:
Digital/Analog: Digital
Måleområde: 8 - 60
Værdi af ciffertrin: 0,0001″/0,001 mm
Skala: Skala tromle og hylster satinforkromet, ⌀18 mm
Display: LCD-skærm, tegnhøjde 7,5 mm
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. æske, nøgle, 1x batteri, forlænger, mikrometerskrue
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri