AVC-D80-SVLCR-16T-VH Udskiftelige hoveder til 35° rhombeformede platter med 7° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3369290
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3369290
    EAN/GTIN 7291075426298
    Producentnummer 3369290
    L-nummer L23990 517

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 77 mm, funktionslængde (LF) 45 mm, Dmin afstik 100 mm.

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 77 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Funktionel længde (LF) 45 mm
    • Funktionsbredde (WF) 57 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) VCMT 160404
    • Dmin afstivning 100 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven