TNFPAD-XL 5R-60T40-JHP Adaptere til aksial bearbejdning

Art.-nr.: 3368876
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MODULAR-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3368876
EAN/GTIN 7291075407792
Producentnummer 3368876
L-nummer L23920 2910

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial rille-/drejeværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 40 mm, skærebredde (CW) 5 mm, samlet længde (OAL) 85 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 90 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 60 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 40 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 5 mm
  • Funktionsbredde (WF) 8 mm
  • Samlet længde (OAL) 85 mm

Fra samme serie "MODULAR-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven