DCN 060-072-08C-12D Borekrop med indvendig kølevandsforsyning og cylindrisk skaft, boredybde 12xD

Art.-nr.: 3367497
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3367497
EAN/GTIN 7291075435498
Producentnummer 3367497
L-nummer L24040 945

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, skærediameter (DC) 6 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 6,0, samlet længde (OAL) 120 mm, effektiv længde (LU) 72,96 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 6 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 6,4 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 6 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 6,0
  • L/D-område 12xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 060
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Punktlængde (PL) 0,96 mm
  • Krave længde (LPR) 84 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 36 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 72,96 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven