ETB-R1R250A10/20-4C08-63 IC902 Hårdmetalfræsere i konisk form til 3D-profilfræsning på 5-aksede maskiner (forfinish- og efterbehandlingsoperationer)

Art.-nr.: 3366920
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Produkttype Helradius- og kuglefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3366920
EAN/GTIN 7291075431803
Producentnummer 3366920
L-nummer L24180 2655

Betegnelse

Beskrivelse:

koniske fræsere, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, skærekantdiameter (DC) 1,87 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 10 mm, antal skærekanter (NOF) 4, samlet længde (OAL) 63 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Skærediameter (DC) 1,87 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 10 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Samlet længde (OAL) 63 mm
  • Rund fatningsaksel

Fra samme serie "SOLIDMILL Premium Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven