HM90 E90A D16-2-MMT10-JHP 90° skruefræser med MULTIMASTER-grænseflade til HM90 AP 1003 -skær

Art.-nr.: 3366864
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MULTI-MASTER
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3366864
EAN/GTIN 7291075437218
Producentnummer 3366864
L-nummer L23980 651

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, værktøjsholderens diameter, maskinside (DCONMS) 15,6 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skærlængde (APMX) 9,8 mm, antal spåner (NOF) 2, samlet længde (OAL) 34,8 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 15,6 mm
  • Interfaces funktioner T10
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 16 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,8 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 13 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 23,4 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Samlet længde (OAL) 34,8 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 15 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven