CXMG 090402-F3M IC807 Dobbeltsidede positive 80° skær til efterbearbejdning af rustfrit stål og højvarmebestandige legeringer. legeringer.

Art.-nr.: 3366845
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie LOGIQ4TURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3366845
EAN/GTIN 7291075390872
Producentnummer 3366845
L-nummer L23950 69

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skærekantlængde (L) 10,4 mm, diameter indercirkel (IC) 9,35 mm, skærepladetykkelse (S) 4,66 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Kantlængde (L) 10,4 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,35 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,66 mm
  • Maksimal fremføring 0,15 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,3 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,03 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "LOGIQ4TURN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven