HM390 TDCR 150508 FW-P IC28 Trigon-skær med 3 spiralformede skærekanter til præcise 90°-skuldre

Art.-nr.: 3365381
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELI3MILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3365381
EAN/GTIN 7291075460339
Producentnummer 3365381
L-nummer L23910 685

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 13 mm, diameter indercirkel (IC) 11,4 mm, skærepladelængde (INSL) 17,1 mm, skærepladetykkelse (S) 6,4 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 13 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 13 mm
  • Diameter InCircle (IC) 11,4 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 60 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 17,1 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,4 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,22 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 3
  • Vinduesviskerens kantlængde (BS) 2,3 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven