GRIP 3002Y IC804 Sintrede, tosidede skær til udvendig, indvendig og aksial bearbejdning

Art.-nr.: 3363734
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3363734
    EAN/GTIN 7291075028423
    Producentnummer 3363734
    L-nummer L23940 2026

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Skæreplader til rilleskæring / drejning, skærebredde (CW) 3 mm

    Egenskab:

    • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 12 mm
    • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
    • Skærebredde (med uret) 3 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 15,8 mm
    • Antal tænder 2

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven