D3N 240-072-32R-3D Borekrop til tresneglede borehoveder med indvendig køling, lige skaft, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3363136
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3363136
    EAN/GTIN 7291075402254
    Producentnummer 3363136
    L-nummer L24040 92

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærediameter (DC) 24 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 24, samlet længde (OAL) 181,54 mm, effektiv længde (LU) 77,21 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 24 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 24,9 mm
    • Skærediameter, min. (DCN) 24 mm
    • Bundtets diameter (DF) 42 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 24
    • L/D-område 3xD
    • Betegnelse for skærepladen (MIID) H3P 240
    • Samlet længde (OAL) 181,54 mm
    • Punktlængde (PL) 5,21 mm
    • Krave længde (LPR) 121,54 mm
    • Skaftets længde (LS) 60 mm
    • Effektiv længde (LU) 77,21 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven