D3N 220-110-25.4R-5D 3-skærsbor med udskifteligt hoved med kølehuller og rundt skaft, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3363078
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3363078
EAN/GTIN 7291075402698
Producentnummer 3363078
L-nummer L24040 282

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte borekroppe, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1 ″,skærediameter (DC) 0,866″ ,Indsæt sædestørrelseskode (SSC) 22, samlet længde (OAL) 8,332 ″ ,brugbar længde (LU) 4,519 ″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,866″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,902″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,866″
  • Decimalækvivalent: 0,866″
  • Flangediameter (DF): 1,26″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 22
  • Længdegruppe: 5xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H3P 220
  • Samlet længde (OAL): 8,332″
  • Punktlængde (PL): 0,1847″
  • Fremspringende længde (LPR): 6,131″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 2,2″
  • Brugbar længde (LU): 4,519″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle