D3N 150-045-19.05R-3D 3-skærsbor med udskifteligt hoved med kølehuller og rundt skaft, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3363042
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3363042
EAN/GTIN 7291075402483
Producentnummer 3363042
L-nummer L24040 208

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 3/4″ ,skærediameter (DC) 0,591″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 15 ,samlet længde (OAL) 4,967 ″ ,brugbar længde (LU) 1,91 ″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,591″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,626″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,591″
  • Decimalækvivalent: 0,591″
  • Flangediameter (DF): 0,98″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 15
  • Længdegruppe: 3xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H3P 150-IQ
  • Samlet længde (OAL): 4,967″
  • Punktlængde (PL): 0,1366″
  • Fremspringende længde (LPR): 3,001″
  • Sanklængde (LS): 1,97″
  • Brugbar længde (LU): 1,91″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven